Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
source lumineuse
adapté à un montage au plafond
indice de protection (IP)
température de couleur
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
puissance du système: 80 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 10010 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 150 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5250 lm
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2360 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 21.12 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 6000 lm
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 13000 lm
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K