Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 840...840 lm

  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP65

Philips
  • puissance du système: 53 W

  • flux lumineux utile: 6800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 5040 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11 W

  • flux lumineux utile: 800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • flux lumineux utile: 2002 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Philips
  • puissance du système: 168 W

  • flux lumineux utile: 20500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • indice de protection (IP): IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK): > IK10

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 300 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 40000 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 600 lm

  • indice de protection (IP): IP65

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • flux lumineux utile: 3920 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

Sarlam
  • puissance du système: 70 W

  • flux lumineux utile: 1200 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Steinel
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 60 W

  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK03

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 3240 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre