Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
température de couleur
adapté à un montage au plafond
matériau du boîtier/corps
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse
source lumineuse fournie
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 480 lm
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2360 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 29 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3480 lm
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1075 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 4000...4000 K