Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 168 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 40000 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3240 lm
température de couleur: 4000...4000 K