Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 5 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 480 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2360 lm

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 29 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 3480 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 5040 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Steinel
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 9.4 W

  • flux lumineux utile: 980 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Oui

  • tension de sortie: 30...42 V

Securlite
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 9.7 W

  • flux lumineux utile: 1075 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 21 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2100 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.3...7.3 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 650 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 15 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3200 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 45 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 19 W

  • température de couleur: 3000...6500 K

  • flux lumineux utile: 2000 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 30 W

  • flux lumineux utile: 3000 lm

  • indice de protection (IP): IP54

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: B22d

  • flux lumineux: 806...806 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 30 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 3150 lm

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4000 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 620 lm

  • indice de protection (IP): IP65

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • flux lumineux utile: 3920 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP40

  • couleur: noir

  • courant nominal: 16 A

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 75 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 8600 lm

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre