Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

  • puissance du système: 200 W

  • flux lumineux utile: 160 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 22 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 31 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 55 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2420 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 80 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 10010 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 15 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 19500 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5250 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2360 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 12000 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 21.12 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2100 lm

Ledvance
Classement vert
  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 6000 lm

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 49 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 24...24 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 3700...3700 lm

  • puissance du système: 19 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 13000 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 4404 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • puissance du système: 35 W

  • flux lumineux utile: 3850 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 33 W

  • flux lumineux utile: 3630 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre