Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 12 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 75 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 8008 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
puissance du système: 23.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3000 lm
flux lumineux utile: 6880 lm
indice de protection (IP): IP66
classe de protection: II
Copie
Copie
flux lumineux par mètre: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44