Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 87 W

  • flux lumineux utile: 13000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 620 lm

  • indice de protection (IP): IP65

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 75 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 8600 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 42...42 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 5700...5700 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • longueur de portée max.: 12 m

  • commutateur de sélection: Non

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.9...4.9 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 365...365 lm

Aric
  • puissance du système: 12.5 W

  • température de couleur: 6000...6000 K

  • flux lumineux utile: 1000 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 5 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 480 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • température de couleur: 2700...6000 K

  • flux lumineux utile: 720 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 42...42 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 6000...6000 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 72...72 W

  • Culot: S19

  • flux lumineux: 650...650 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 22 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 6.2...6.2 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 535...535 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 46 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 5430 lm

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 18 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 1600 lm

Philips
Classement vert
  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3400 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 11.4...11.4 V

  • puissance de sortie: 4...60 W

  • pas de variation: Non

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 3400 lm

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20.5 W

  • flux lumineux utile: 2700 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 120 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 15015 lm

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre