Lampe UltraViolet (UV)

Trier par
Afficher
137 produits
Filtres
Actinic BL TL-D 18W-10 1SL-25 photo du produit

Actinic BL TL-D 18W-10 1SL-25

263254 - Philips Lighting

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Energy Saving E27 240V 15W UVC photo du produit

Energy Saving E27 240V 15W UVC

60600038485 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Actinic BL TL-D 15W-10 1SL-25 photo du produit

Actinic BL TL-D 15W-10 1SL-25

710932 - Philips Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
TUV 15W SLV-25 photo du produit

TUV 15W SLV-25

726179 - Philips Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Energy Saving E27 240V 20W Act photo du produit

Energy Saving E27 240V 20W Act

FE724020BL - Bailey

Disponibilité :
En stock
x   1   unité
Tube 3U E27 240V 20W BLB Lumie photo du produit

Tube 3U E27 240V 20W BLB Lumie

50104419337 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Energy Saving E14 240V 20W Act photo du produit

Energy Saving E14 240V 20W Act

50100034439 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
MLX 20W E27 BL368 photo du produit

MLX 20W E27 BL368

0025706 - Sylvania-Lumiance

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
T8 18W G13 26X590 BLB Lumiere photo du produit

T8 18W G13 26X590 BLB Lumiere

FT018BLB - Bailey

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
TL 80W-10-R SLV-25 photo du produit

TL 80W-10-R SLV-25

612625 - Philips Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   25   unités
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité