Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance de la lampe
flux lumineux de la source
Culot
température de couleur
tension de lampe
technologie
forme de la lampe
couleur
puissance de la source lumineuse
désignation de la lampe
durée de vie nominale moyenne
modèle
diamètre
classe d’efficience énergétique
longueur totale
courant nominal
Sources spéciales
4238 produits
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 15 W
puissance de la source lumineuse: 300 W
tension de lampe: 230...230 V
courant nominal: 1300 mA
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 20 W
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3140 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 320 lm
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 55 W
Copie
Copie
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 600 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
tension de lampe: 24...24 V
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 15.4 W
flux lumineux de la source: 85 lm
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 36 W
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
diamètre: 22 mm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 125 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 6200 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: autre
forme de la lampe: autre
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 4800 lm