- Accueil
- Eclairage
- Supplément
- Supplément
- Supplément
- Lampe LED
Lampe LED
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension nominale (Un)
- flux lumineux
- forme de la lampe
- Culot
- température de couleur
- courant nominal
- facteur de puissance (cos phi)
- puissance de la lampe
- type de tension
- flux lumineux effectif selon IEC 62612
- efficacité lumineuse de la lampe
- intensité lumineuse
- indice de rendu des couleurs CRI
- finition verre/couvercle
- couleur de la lumière selon EN 12464-1
- couleur
- couleur du boîtier/corps
- angle de rayonnement
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- diamètre
- longueur
- indice de protection (IP)
- indice d’efficacité énergétique (IEE)
- désignation de la lampe
- classe d’efficience énergétique
- nombre de cycles min.
- taux de distortion harmonique
- consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
- durée de vie nominale moyenne
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1