Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
température de couleur
adapté à un montage au plafond
source lumineuse
adapté à un montage encastré
indice de protection (IP)
matériau du boîtier/corps
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 9 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K