Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 840...840 lm

  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP65

Philips
  • puissance du système: 53 W

  • flux lumineux utile: 6800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • puissance du système: 46 W

  • flux lumineux utile: 5600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 5040 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11 W

  • flux lumineux utile: 800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • flux lumineux utile: 2002 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Philips
  • puissance du système: 168 W

  • flux lumineux utile: 20500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • indice de protection (IP): IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK): > IK10

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 300 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 40000 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 600 lm

  • indice de protection (IP): IP65

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • indice de protection (IP): IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK): > IK10

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • flux lumineux utile: 3920 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

Sarlam
  • puissance du système: 70 W

  • flux lumineux utile: 1200 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre