Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 150 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 21000 lm
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 3000...6000 K
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
puissance du système: 80 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 10010 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 14000 lm
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm