EI ELECTRONICS - Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension d'actionnement - DC
tension de fonctionnement - 3 V
couleur - blanc
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5099383006247
Réf. Sonepar
06426300453
Réf. Fournisseur
EI208W-3XFR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
mode de pose
montage en saillie
type de tension d'actionnement
DC
tension de fonctionnement
3 V
couleur
blanc
détecte l'ammoniaque (NH3)
Non
détecte le butane (C4H10)
Non
détecte le gaz naturel
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2)
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO)
Oui
détecte le méthane (CH4)
Non
détecte le gaz anesthésique
Non
détecte le propane (C3H8)
Non
détecte le gaz irritant
Non
détecte d'autres types de gaz
Non
détecte des gaz explosifs
Non
diamètre
120 mm
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
Les Atouts de l'article:
Capteur electro-chimique de haute qualité Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone Interconnectable avec d'autres détecteurs ou accessoires en rajoutant un module RadioLINK Ei200MRF (option) Cértifié CE EN 50291 et NF DAACO