EI ELECTRONICS - DAAF NF - Pile Lithium scellée 10 ans avec AudioLINK. Certifié NF292
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
tension d’alimentation - 3...3 V
mode de pose - montage en saillie
température de fonctionnement - 40 °C
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5099383006575
Réf. Sonepar
06596300657
Réf. Fournisseur
EI650IF-1XFR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
principe de fonctionnement
optique
tension d’alimentation
3...3 V
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
40 °C
autonome
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
volume
85 dB(A)
hauteur
45 mm
diamètre
120 mm
couleur
blanc
type de bouton de test/pause
combinaison
indice de protection (IP)
IP20
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d’auto-compensation à la poussiére. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
Les Atouts de l'article:
Capteur Optique de haute qualité Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone Technologie ACP (Auto Compensation à la Poussière) pour minimiser les alertes intempestives Socle "Multifit" facile et rapide à installer Cértifié CE EN 14604 et NF DAAF