Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-3/8 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396804639
Réf. Sonepar
00125680463
Réf. Fournisseur
01FK1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur
1 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
Liaison flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison comporte 2 tubes en cuivre SUPERCLEAN et isolant Bl-s3-d0 (M1). Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):1 ; diamètre:1438
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).