Eid - Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 05m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396849616

Réf. Sonepar

00125684961

Réf. Fournisseur

05TIB1438M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

5 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 05m

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.