Eid - Couronne tube CU 3/8 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 05m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396829410
Réf. Sonepar
00125682941
Réf. Fournisseur
05TIK38
Réf. Commerciale
Eid
Couronne tube CU 3/8 isolé Bl-s3-d0 noir 05m longueur(m):5; diamètre:38
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.