Eid - Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 05m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • diamètre nominal - 14/12

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396864121

Réf. Sonepar

00125686412

Réf. Fournisseur

05TIS1412M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

5 m

diamètre nominal

14/12

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 05m

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.