Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-3/8 6m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396803182
Réf. Sonepar
00125680318
Réf. Fournisseur
06FS1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur
6 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):6 ; diamètre:1438
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).