Eid - Couronne tube CU07-08 1/4-5/8 isolé PE blanc 07m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 7 m
diamètre nominal - 14/58
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396870344
Réf. Sonepar
00125000075
Réf. Fournisseur
07TIS1458
Réf. Commerciale
Eid
longueur
7 m
diamètre nominal
14/58
type de conduite de refroidissement
double
Couronne tube CU0708 1/4-5/8 isolé PE blanc 07m
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.