Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-3/8 9m

Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-3/8 9m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 9 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396803212

Réf. Sonepar

00125680321

Réf. Fournisseur

09FS1438

Réf. Commerciale

Eid

longueur

9 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

2 x détachés

raccordement

raccords prémontés 2 côtés

Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):9 ; diamètre:1438

Les Atouts de l'article:

La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).