Eid - Couronne tube CU07-08 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 12m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 12 m

  • diamètre nominal - 14/58

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396871433

Réf. Sonepar

00125000120

Réf. Fournisseur

12TIS1458M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

12 m

diamètre nominal

14/58

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU0708 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 12m

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.