Eid - Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • diamètre nominal - 14/12

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396828352

Réf. Sonepar

00125682835

Réf. Fournisseur

20TIB1412

Réf. Commerciale

Eid

longueur

20 m

diamètre nominal

14/12

type de conduite de refroidissement

double

Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.