Eid - Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396828055
Réf. Sonepar
00125682805
Réf. Fournisseur
20TIB1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur
20 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
double
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.