Eid - Couronne filmée cuivre 08mm 1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • diamètre nominal - autre

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

3700396852043

Réf. Sonepar

00125685204

Réf. Fournisseur

20TIBF12M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

20 m

diamètre nominal

autre

Couronne filmée cuivre 08mm 1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.