Eid - Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
diamètre nominal - 38/58
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396836852
Réf. Sonepar
00125683685
Réf. Fournisseur
20TIBF3858M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
20 m
diamètre nominal
38/58
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.