Eid - Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc 24m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 24 m
diamètre nominal - 14/12
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396828390
Réf. Sonepar
00125682839
Réf. Fournisseur
24TIB1412
Réf. Commerciale
Eid
longueur
24 m
diamètre nominal
14/12
type de conduite de refroidissement
double
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE 24m longueur(m):24; diamètre:1412
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.