Eid - Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 25m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 m

  • diamètre nominal - 14/58

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396850414

Réf. Sonepar

00125685041

Réf. Fournisseur

25TIB1458M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

25 m

diamètre nominal

14/58

type de conduite de refroidissement

double

Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 25m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.