Eid - Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 28m avec 4 raccords PA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396861229
Réf. Sonepar
00125686122
Réf. Fournisseur
28PSD1438M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
28 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 28m avec 4 raccords PA
Les Atouts de l'article:
Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78). Ici les liaisons sont en plus "deconnectables" ce qui permet par exemple de démonter l'appareil en Hivier et le réinstaller l'été d'après sans avoir à retirer au vide !