Eid - Couronne tube CU07-08 1/4-5/8 isolé PE blanc 29m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 29 m

  • diamètre nominal - 14/58

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396870566

Réf. Sonepar

00125686445

Réf. Fournisseur

29TIS1458

Réf. Commerciale

Eid

longueur

29 m

diamètre nominal

14/58

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU0708 1/4-5/8 isolé PE blanc 29m

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.