Eid - Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 m

  • diamètre nominal - 38/58

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396829052

Réf. Sonepar

00125682905

Réf. Fournisseur

30TIB3858

Réf. Commerciale

Eid

longueur

30 m

diamètre nominal

38/58

type de conduite de refroidissement

double

Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.