Eid - Couronne cuivre 08mm 1/4 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 30m carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
diamètre nominal - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396829359
Réf. Sonepar
00125682935
Réf. Fournisseur
30TIK14
Réf. Commerciale
Eid
longueur
30 m
diamètre nominal
autre
Couronne cuivre 08mm 1/4 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.