Eid - Couronne cuivre 07mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
diamètre nominal - 14/12
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396868051
Réf. Sonepar
00125000007
Réf. Fournisseur
30TIS1412M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
30 m
diamètre nominal
14/12
type de conduite de refroidissement
double
Couronne cuivre 07mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.