Eid - Couronne cuivre 07mm 3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 30m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 m

  • diamètre nominal - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396868006

Réf. Sonepar

00125000011

Réf. Fournisseur

30TIS38M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

30 m

diamètre nominal

autre

Couronne cuivre 07mm 3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.