Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3700396863803
Réf. Sonepar
00125686378
Réf. Fournisseur
30TISF1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur
30 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.