Eid - Couronne cuivre 08mm 3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 m

  • diamètre nominal - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396848350

Réf. Sonepar

00125684835

Réf. Fournisseur

50TIB38M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

50 m

diamètre nominal

autre

Couronne cuivre 08mm 3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.