Eid - Couronne cuivre 07mm 1/4 isolé Bl-s2-d0 (M1) 50m carton

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 m

  • diamètre nominal - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396873284

Réf. Sonepar

00125686463

Réf. Fournisseur

50TIS14M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

50 m

diamètre nominal

autre

Couronne cuivre 07mm 1/4 isolé Bl-s2-d0 (M1) 50m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.