Eid - Pompe 15L/h pour appareil <=10 kw (35000btu), alarme et coque, <19,7dB(A) à 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé max. - 15 l/h
puissance électrique du moteur (P1) - 19 W
profondeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396834117
Réf. Sonepar
00125683411
Réf. Fournisseur
AP01
Réf. Commerciale
Eid
volume refoulé max.
15 l/h
puissance électrique du moteur (P1)
19 W
profondeur
85 mm
Pompe de relevage des condensats des unités jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte.
Les Atouts de l'article:
Spécialement pensées pour le relevage des eaux de condensats de vos unités de climatisation et PAC, les pompes SICCOM (marque Francaise) sont réputées pour avoir une fiabilité incomparable a un prix raisonnable !