Eid - Paire de supports de sol Rubber eid 1000mm charge max 1000kg avec visserie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
largeur - 160 mm
hauteur - 95 mm
couleur - noir
charge max. - 800 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396874922
Réf. Sonepar
00125687492
Réf. Fournisseur
AS1000PBFP
Réf. Commerciale
Eid
longueur
1000 mm
largeur
160 mm
hauteur
95 mm
couleur
noir
charge max.
800 kg
Paire support de sol Rubber 1000mm, charge supportée 1000kg avec visserie
Les Atouts de l'article:
Nos support de sol en Rubber sont spécialement conçus pour supporter et absorber les vibrations de vos unités extérieures de climatisation et PAC. Nos Rubbers sont livrés en paires cerclées avec visseries comprises et leur régle est en Aluminium pour éviter les phénomènes de rouille dans le temps ! Sur cette référence vous aurez en plus, des encoches sur les cotés qui vous permettront, si vous le souhaitez, de le fixer au sol !