Eid - Support pré-monté mural acier 550mm barre niveau lg 800 mm avec rond 2*70kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
charge max. portante - 90 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - beige
numéro RAL - 9002
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396878234
Réf. Sonepar
00125687823
Réf. Fournisseur
AS550BTE
Réf. Commerciale
Eid
matériau
acier
charge max. portante
90 kg
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
beige
numéro RAL
9002
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage, 4 rondelles anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support de clim en Acier électro-zingué est spécialement conçu pour les installations des unités extérieures de climatisation ! La gamme BTE vous permet d'avoir un support de trés grande qualité avec les accessoires indispensables (molette arrière de rattrapage de la pente, et rondelles antivibratiles en plastique, niveau de positionnement à clipser sur la barre transversale). Tous nos supports sont livrés avec des écrous avec frein filet !