Eid - Support pré-monté mural acier 650mm barre niveau lg 1000 mm avec plots 2*150kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
charge max. portante - 190 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - beige
numéro RAL - 9002
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396853170
Réf. Sonepar
00125685317
Réf. Fournisseur
AS650BTNP
Réf. Commerciale
Eid
matériau
acier
charge max. portante
190 kg
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
beige
numéro RAL
9002
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support de clim en Acier électro-zingué est spécialement conçu pour les installations des unités extérieures de climatisation ! La gamme BTNP vous permet d'avoir un support de trés grande qualité avec les accessoires les plus qualitatifs aussi (molette arrière de rattrapage de la pente en acier sur douille et caoutchouc, 4 vrais plots antivibratiles en caoutchouc naturel, et niveau de positionnement déjà clipsé sur la barre transversale). Tous nos supports sont livrés avec des écrous avec frein filet !