Eid - Ecrou flare matricé 1/2 SAE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
type de filetage - métrique
dimension du filetage en pouces - 1/2 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396832212
Réf. Sonepar
00125683221
Réf. Fournisseur
FE12
Réf. Commerciale
Eid
matériau
acier inoxydable
type de filetage
métrique
dimension du filetage en pouces
1/2 pouce
Ecrou flare matricé qui sert à relier une liaison frigorifique à la vanne de sortie du climatiseur: diamètre:12
Les Atouts de l'article:
Nos écrous en laiton sont matricés et non usinés. Cela leur confère une résistance incomparable et seront parfaitement adaptés pour la réalisation de vos Flare (dudgeons).