Eid - Ecrou flare matricé 5/8 SAE

Eid - Ecrou flare matricé 5/8 SAE

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • type de filetage - métrique

  • dimension du filetage en pouces - 5/8 pouces

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3700396832229

Réf. Sonepar

00125683222

Réf. Fournisseur

FE58

Réf. Commerciale

Eid

matériau

acier inoxydable

type de filetage

métrique

dimension du filetage en pouces

5/8 pouces

Ecrou flare matricé qui sert à relier une liaison frigorifique à la vanne de sortie du climatiseur: diamètre:58

Les Atouts de l'article:

Nos écrous en laiton sont matricés et non usinés. Cela leur confère une résistance incomparable et seront parfaitement adaptés pour la réalisation de vos Flare (dudgeons).