ELC - Alimentation rail DIN 5 a 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée CC - 5...29 V
2e tension de sortie - 12...12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760244880307
Réf. Sonepar
00223000034
Réf. Fournisseur
ALE2902M
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
4 A
tension d'alimentation assignée CC
5...29 V
2e tension de sortie
12...12 V
3e tension de sortie
5...5 V
courant de sortie max. 2
3.5 A
courant de sortie max. 3
4 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1
2.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
71 VA
puissance dissipée
60 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
6
largeur d'encastrement
106 mm
hauteur d'encastrement
95 mm
montage direct possible
Oui
largeur
106 mm
hauteur
95 mm
profondeur
58 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Alimentation rail DIN 5 à 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
Les Atouts de l'article:
limentation RAIL DIN, universelle, Télérégulée - 60 Watts5V à 29V(29 V - 2 A / 24 V - 2,5 A / 12 V - 3,5A / 5 V-4A)Chargeur de batterie au plomb 12 ou 24 V.Télérégulée : pas de perte en ligne6 à 28 V en 12 positions avec réglage fin de 0 à ±1 V.Entrée / Sortie : sur borniers à ressortsTémoins de fonctionnement et de positions chargeur.Protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau design
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV