ELC - Module secours 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de batterie - plomb-acide
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 13.6 V
courant de charge max. - 2 A
nombre de raccordements sortants - 6
convient pour batteries de démarrage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760244880338
Réf. Sonepar
00223000132
Réf. Fournisseur
MS122402
Réf. Commerciale
ELC
type de batterie
plomb-acide
valeur nominale de la tension de sortie 1
13.6 V
courant de charge max.
2 A
nombre de raccordements sortants
6
convient pour batteries de démarrage
Oui
convient pour batteries industrielles
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 2
27.2 V
tension d'entrée nominale 1
13.6 V
tension d'entrée nominale 2
27.2 V
fréquence
50/60 Hz
courant de sortie max. à 40°C
10 A
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
raccordement d'entrée
autre
connexion de sortie
autre
indice de protection (IP)
IP30
matériau du boîtier/corps
autre
hauteur
95 mm
largeur
54 mm
profondeur
58 mm
convient pour l'alimentation en électricité
Oui
bus de communication
autre
Module secours 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH
Les Atouts de l'article:
Module de secours 12 ou 24V jusqu'à 20AHUtilisation directe pour système 12 ou 24VRenvoi des défauts secteur et batterie sur relais d'étatsCourant de charge batterie ajustable de 0.3 à 2APoussoir de déblocage des systèmes "bypass"Borniers à ressortProtégé contre les courts-circuits sur l'utilisationMontage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau design
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV