Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G 3G2,5 BRJ - Couronne 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3447640023728
Réf. Sonepar
00069002372
Réf. Fournisseur
2372
Réf. Commerciale
Elydan
nombre de fils de la conduite de fil
3
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
20 mm
section nominale du conducteur
2.5...2.5 mm²
sans halogène
Oui
finition ignifugée
Oui
tenue à la flexion
flexible
montage encastré
Oui
apparent
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
nombre de fils du câble de courant fort
3
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
JANOFIL PRE 20G 3G2,5 BRJ 100M P24 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme