Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 2X1,5 NR - Couronne 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 2
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 16 mm
section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3447640024367
Réf. Sonepar
00069002436
Réf. Fournisseur
2436
Réf. Commerciale
Elydan
nombre de fils de la conduite de fil
2
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
16 mm
section nominale du conducteur
1.5...1.5 mm²
sans halogène
Oui
finition ignifugée
Oui
tenue à la flexion
flexible
montage encastré
Oui
apparent
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
nombre de fils du câble de courant fort
2
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
JANOFIL PRE 16G 2X1,5 NR 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme