Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 50x3,7 - 10 Bar - Couronne 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 10
diamètre extérieur du tube - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi - 3.7 mm
couleur tuyau - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3447640025272
Réf. Sonepar
00069002527
Réf. Fournisseur
2527
Réf. Commerciale
Elydan
article de régulation de pression
10
diamètre extérieur du tube
50 mm
matériau
polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi
3.7 mm
couleur tuyau
noir
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 50x3,7mm - 10 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Noir à traits blancs